SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24V AC/DC 1z LED IP67 SN021403 - 3SU1132-0AB40-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209969612
Sonepar cikkszám
SN021403
Gyártói cikkszám
3SU1132-0AB40-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1132-0AB40-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67K
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0