Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24VAC/DC 1ny+1z LED IP67 SN093987 - 3SU1152-0AB40-1FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24VAC/DC 1ny+1z  LED IP67 SN093987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209958708

Sonepar cikkszám

SN093987

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB40-1FA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB40-1FA0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, robusztus kialakítással és egyszerű telepítési lehetőséggel.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Kerek, fém, fényes zöld kivitel
    • Pillanatnyi érintkező típusú
    • 1 db NO + 1 NC érintkező
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége