Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24VAC/DC 1z LED IP67 SN004239 - 3SU1152-0AB40-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24VAC/DC 1z  LED IP67 SN004239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209958876

Sonepar cikkszám

SN004239

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB40-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB40-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, fényes zöld nyomógomb
    • Pillanatnyi érintkezős típus, 1 NO
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs a könnyű telepítés érdekében
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Szabványos huzalozás, valamint grafikus Online Configurator támogatás
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók számára
    • Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat