SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld lapos fej fém gyűrű GT81662 - 3SB3501-0AA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209427075
Sonepar cikkszám
GT81662
Gyártói cikkszám
3SB3501-0AA41
Gyártói típuskód
3SB3501-0AA41
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
12 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; Világító nyomógomb 22mm zöld lapos fej fém gyűrű