SIEMENS - Világító nyomógomb fej 22mm zöld/piros I/O IP GT00495 - 3SB3101-8BC21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209359123
Sonepar cikkszám
GT00495
Gyártói cikkszám
3SB3101-8BC21
Gyártói típuskód
3SB3101-8BC21
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás szélessége:
55 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb fej 22mm zöld/piros I/O IP