SIEMENS - Világítós nyomógomb 22mm fehér 230V AC LED kerek műa. IP67 SX028012 - 3SU1106-0AB60-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028012
Gyártói cikkszám
3SU1106-0AB60-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1106-0AB60-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm, kerek, műanyag, fehér kivitel
- Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO
- LED modul integrált LED-del 230 V AC
- Csavaros kivezetés
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Komplett egység tartókkal és modulokkal
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, integrált LED-del és egyszerű telepítési lehetőséggel.