SIEMENS - Világítós nyomógomb 22mm piros 230V AC LED kerek műa. IP67 SN010367 - 3SU1106-0AB20-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959484
Sonepar cikkszám
SN010367
Gyártói cikkszám
3SU1106-0AB20-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1106-0AB20-1CA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm átmérőjű, kerek, műanyag kivitel
- Piros színű, lapos, pillanatnyi érintkező típusú
- 1 db NC érintkező
- Integrált LED modul 230 V AC feszültséggel
- Csavaros kivezetés
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozási lehetőség
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Széles választék különböző színekben és működési módokban
Világító nyomógomb
A Világító nyomógomb a Siemens SIRIUS ACT termékcsalád része, amely elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.