Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Villanymotor 0,75kW 4P B5 IP55 SN108835 - 1LE1001-0DB32-2FB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Villanymotor 0,75kW 4P B5 IP55 SN108835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP55

  • Pólusszám - 4

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.75 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108835

Gyártói cikkszám

1LE1001-0DB32-2FB4

Gyártói típuskód

1LE1001-0DB32-2FB4

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP55

Pólusszám:

4

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.75 kW

Villanymotor 0,75kW 4P B5 IP55