SIEMENS - Villanymotor 1,75KW IP65 SN106007 - 1FL6066-1AC61-2LH1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 8.36 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 1.75 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3310 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106007
Gyártói cikkszám
1FL6066-1AC61-2LH1
Gyártói típuskód
1FL6066-1AC61-2LH1
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
8.36 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.75 kW
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn=1,75 kW; Nn=2000 ford./perc M0=11 Nm; MN=8,36 Nm Tengelymagasság 65 mm, sarokdugóval; abszolút jeladó 20 bites (12 bites többfordulatú) sima tengely, N tűrés tartófékkel Védettségi fokozat IP65 tömítőgyűr