SIEMENS - Villanymotor 15kW 3F 1450 ford, talpas/B3/ IP55 GT98706 - 1LE1001-1DB43-4AA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP55
Pólusszám - 4
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 15 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98706
Gyártói cikkszám
1LE1001-1DB43-4AA4
Gyártói típuskód
1LE1001-1DB43-4AA4
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP55
Pólusszám:
4
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
15 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
1450 1/min
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 15kW 3F 1450 ford, talpas/B3/