SIEMENS - Villanymotor 3kW 3F 2880ford talpas/B3/ GT00008 - 1LA7106-2AA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális motor
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 3 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4313 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169366021
Sonepar cikkszám
GT00008
Gyártói cikkszám
1LA7106-2AA10
Gyártói típuskód
1LA7106-2AA10
Kivitel:
univerzális motor
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
3 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 3kW 3F 2880ford talpas/B3/