Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Villanymotor 3kW IP55 SN077420 - 1LE1003-1AB53-4FB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Villanymotor 3kW IP55 SN077420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP55

  • Pólusszám - 4

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077420

Gyártói cikkszám

1LE1003-1AB53-4FB4

Gyártói típuskód

1LE1003-1AB53-4FB4

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP55

Pólusszám:

4

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

3 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 3kW