SIEMENS - Villanymotor IP55 SN093570 - 1LE1523-1CB22-2AA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP55
Pólusszám - 4
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 7.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4313 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093570
Gyártói cikkszám
1LE1523-1CB22-2AA4
Gyártói típuskód
1LE1523-1CB22-2AA4
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP55
Pólusszám:
4
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
7.5 kW
Villanymotor IP55