SIEMENS - VILLÁS SOROLÓSÍN 2F 16MM2 12TE SX032187 - 5ST2187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 15.1 mm
Hosszúság - 220 mm
Magasság - 15 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032187
Gyártói cikkszám
5ST2187
Gyártói típuskód
5ST2187
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
15.1 mm
Hosszúság:
220 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
120 A
Villa típusú gyűjtősín érintésbiztos, 2 fázisú 16 mm2, 12 MW SENTRON 5ST2 SENTRON 5ST2 gyűjtősín kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmes