SIEMENS - VILLÁS SOROLÓSÍN 3F 16MM2 12TE SX032188 - 5ST2188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 15.1 mm
Hosszúság - 220 mm
Magasság - 15 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032188
Gyártói cikkszám
5ST2188
Gyártói típuskód
5ST2188
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
15.1 mm
Hosszúság:
220 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
120 A
Villa típusú gyűjtősín érintésbiztos, 3 fázisú 16 mm2, 12 MW SENTRON 5ST2 SENTRON 5ST2 gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmes