Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VILLÁS SOROLÓSÍN3FAS.F.5SQ, 210MM LG SX032190 - 5ST2204

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VILLÁS SOROLÓSÍN3FAS.F.5SQ, 210MM LG SX032190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 216 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032190

Gyártói cikkszám

5ST2204

Gyártói típuskód

5ST2204

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

216 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Gyűjtősín, 3-fázisú N miniatűr megszakítóhoz, 5SQ 12 MW-hoz, 210 mm hosszú, 16 mm2 CU & SENTRON 5ST2 gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Kö