SIEMENS - Villogó jelzőlámpa 24VDC IP65 SÁRGA átm. 70mm SN113966 - 8WD5320-0CD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - beépített
Áramfelvétel - 0.125-0.125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113966
Gyártói cikkszám
8WD5320-0CD
Gyártói típuskód
8WD5320-0CD
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
beépített
Áramfelvétel:
0.125-0.125 A
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Villanófény energiája:
-99999 J
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
- Villanófény: Beépített elektronikus vaku
- Szín: Sárga
- Feszültség: 24 V DC
- Átmérő: 70 mm
- Ütés- és rezgésállóság: Rendkívül ellenálló
- Fénykibocsátás: Optimalizált oldalra és felfelé
- Elérhető opciók: Folyamatos világítás, villogó lámpák, forgó jelzőfények különböző színekben és feszültséggel
- Tartozékok: Lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Optikai jelzés a gyártó üzemek üzemállapotának megjelenítésére
- Kültéri telepítésekhez is alkalmas
- Moduláris felépítés a testreszabhatóság érdekében
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző környezeti feltételek mellett
Beépített jelzőlámpa
A SIRIUS 8WD5 zseblámpa elem egy robusztus, moduláris jelzőlámpa, amely vizuális jelzéseket biztosít zord környezeti feltételek mellett.