Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VIZSGÁLÓ HÜVELY 2, 3MM SX038269 - 8WA1854

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VIZSGÁLÓ HÜVELY 2, 3MM SX038269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - -99999--99999 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - -99999--99999 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - -99999--99999 mm2

  • Csupaszolási hossz - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038269

Gyártói cikkszám

8WA1854

Gyártói típuskód

8WA1854

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

-99999--99999 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

-99999--99999 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

-99999--99999 mm2

Csupaszolási hossz:

-99999 mm

Névleges feszültség:

-99999 V

Pólusszám:

2

Sorolható:

Nem

Raszterméret:

2.3 mm

tesztaljzat 2,3 mm Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes csatlakozási technológia szabadon