SIEMENS - VIZSGÁLÓ HÜVELY SX038274 - 8WA1884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Pólusszám - 2
Sorolható - Nem
Raszterméret - 2.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038274
Gyártói cikkszám
8WA1884
Gyártói típuskód
8WA1884
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Pólusszám:
2
Sorolható:
Nem
Raszterméret:
2.3 mm
tesztaljzat 2,3 mm Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes csatlakozási technológia szabadon