SIEMENS - WANDLERKAPOCS DG.O.VIZSGÁLÓ B. SX038182 - 8WA1011-1MH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-6 mm2
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038182
Gyártói cikkszám
8WA1011-1MH10
Gyártói típuskód
8WA1011-1MH10
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-6 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-55 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
83 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-6 mm2
Névleges áram In:
41 A