SIEMENS - WANDLERKAPOCS VÁLASZKAPOCSO.VIZSGÁLÓ B. SX038183 - 8WA1011-1MH11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038183
Gyártói cikkszám
8WA1011-1MH11
Gyártói típuskód
8WA1011-1MH11
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-55 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
83 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-6 mm2
Névleges áram In:
41 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-6 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem