SIEMENS - Wi-Fi antenna ANT795-4MD IWLAN antenna with omnidirectional Characteristic IP65 SN130736 - 6GK5795-4MD00-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás - N
Csatlakozási mód - csatlakozó dugó
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Beltérre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169854641
Sonepar cikkszám
SN130736
Gyártói cikkszám
6GK5795-4MD00-0AA3
Gyártói típuskód
6GK5795-4MD00-0AA3
Csatlakozás:
N
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
160 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
13 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-65 °C
ANT795-4MD IWLAN antenna körirányú karakterisztikával; beleértve az N-Connect dugót rögzített 90°-os szögben; 3/5 dBi; IP65 (-20-+60 °C), 2,4/5GHz; A Wi-Fi megfelelősége és a nemzeti jóváhagyások betartása; közvetlen szerelés SCALANCE W-re N-Connect csatl