SIEMENS - Y-D mágnesk 230VAC 22/30kW szerelőlapon IP20 GT08963 - 3RA1434-8XC21-1AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
661 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209377844
Sonepar cikkszám
GT08963
Gyártói cikkszám
3RA1434-8XC21-1AL2
Gyártói típuskód
3RA1434-8XC21-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW