Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Y-D mágnesk 230VAC 22kW/AC3 IP20 SN085339 - 3RA2426-8XF32-1AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Y-D mágnesk 230VAC 22kW/AC3 IP20 SN085339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

586 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209838758

Sonepar cikkszám

SN085339

Gyártói cikkszám

3RA2426-8XF32-1AL2

Gyártói típuskód

3RA2426-8XF32-1AL2

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz

    A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) motorindításhoz tervezett, integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkező megoldás.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 22 kW/400 V
    • 230 V AC 50/60 Hz
    • 3 pólusú, S0 méretű csavaros kapcsok
    • Elektromos és mechanikus reteszelés
    • 3 NO + 3 NC integrált kontaktor
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
    • IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott megoldásnak köszönhetően
    • Hatékony motorindítás a csillag-delta (wye-delta) technológia révén
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
    • Szabványos tartozékok minden mérethez