Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Y-D mágnesk 230VAC 5,5kW/AC3 TS35 sínre IP20 GT36002 - 3RA1415-8XB31-1AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Y-D mágnesk 230VAC 5,5kW/AC3 TS35 sínre IP20 GT36002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209385900

Sonepar cikkszám

GT36002

Gyártói cikkszám

3RA1415-8XB31-1AP0

Gyártói típuskód

3RA1415-8XB31-1AP0

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Y-D mágnesk 230VAC 5,5kW/AC3 TS35 sínre