SIEMENS - YELLOW COVER, FOR IP66 SX026339 - 3SE5120-0AA00-1AG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026339
Gyártói cikkszám
3SE5120-0AA00-1AG0
Gyártói típuskód
3SE5120-0AA00-1AG0
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
78 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
-99999
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Váltóérintkezők száma:
-99999
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
-99999 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott