Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Z. PLOTTERHEZ 5X 10MM SX038413 - 8WA8851-2AY

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Z. PLOTTERHEZ 5X 10MM SX038413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1020 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038413

Gyártói cikkszám

8WA8851-2AY

Gyártói típuskód

8WA8851-2AY

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

feliratos címke, elülső, vízszintes és függőleges, sorkapocs szélesség: 5 mm, magasság: 10 mm, fehér Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyom