SIEMENS - Z. PLOTTERHEZ 5X7MM SX038412 - 8WA8850-2AY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1020 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038412
Gyártói cikkszám
8WA8850-2AY
Gyártói típuskód
8WA8850-2AY
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
feliratos címke, elülső, vízszintes és függőleges, sorkapocs szélesség: 5 mm, magasság: 7 mm, fehér Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó