Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Z. PLOTTERHEZ 6X 10MM BEÉPÍTÉSI MÉRET SX038416 - 8WA8855-2AY

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Z. PLOTTERHEZ 6X 10MM BEÉPÍTÉSI MÉRET SX038416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1080 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038416

Gyártói cikkszám

8WA8855-2AY

Gyártói típuskód

8WA8855-2AY

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6 mm

Szín:

fehér

Z. PLOTTERHEZ 6X 10MM BEÉPÍTÉSI MÉRET