SIEMENS - Z. PLOTTERHEZ 6X7MM BEÉPÍTÉSI MÉRET SX038414 - 8WA8853-2AY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1080 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038414
Gyártói cikkszám
8WA8853-2AY
Gyártói típuskód
8WA8853-2AY
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
feliratos címke, elülső, vízszintes és függőleges, sorkapocs szélesség: 6 mm, magasság: 7 mm, fehér Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó