SIEMENS - Z1-tengely jelkábel SN110016 - 6FX8002-2DC10-1AK2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 9.2 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110016
Gyártói cikkszám
6FX8002-2DC10-1AK2
Gyártói típuskód
6FX8002-2DC10-1AK2
Kábelhossz:
9.2 m
Kábelköpeny színe:
zöld
jelkábel, előszerelt típus: 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLiQ 24 V-os csatlakozóval RJ45 IP20 a modul oldalon és IP67 a motor oldalon MOTION-CONNECT 800PLUS csak 75 m hosszig kiadva Dmax=7,1 mm hosszúság (m)= MOTION-CONNECT C hordozó kábel 80s0 ipari használatra.