SIEMENS - Z1-tengely tápkábel SN018098 - 6FX8002-5DG10-1AF0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny színe - narancs
Kábelgeometria - kerek
Külső átmérő (megközelítőleg) - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018098
Gyártói cikkszám
6FX8002-5DG10-1AF0
Gyártói típuskód
6FX8002-5DG10-1AF0
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny színe:
narancs
Kábelgeometria:
kerek
Külső átmérő (megközelítőleg):
12 mm
Tápkábel előszerelt 4x 1,5+(2x1,5) CC, csatlakozó SPEED-CONNECT Sz. 1 SINAMICS S120 tápegységhez MOTION-CONNECT 800PLUS vontatott UL/CSA DESINA Dmax=12 mm, Hossz (m)= MOTION-CONNECT 800 PLUS Kábelek ipari használatra kábeltartókban. A MOTION-CONNECT kábel