Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Z2-tengely tápkábel SN113049 - 6FX8002-5DG10-1AH4

MásolásMásolás
SIEMENS - Z2-tengely tápkábel SN113049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny színe - narancs

  • Kábelgeometria - kerek

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113049

Gyártói cikkszám

6FX8002-5DG10-1AH4

Gyártói típuskód

6FX8002-5DG10-1AH4

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny színe:

narancs

Kábelgeometria:

kerek

Külső átmérő (megközelítőleg):

12 mm

Tápkábel előszerelt 4x 1,5+(2x1,5) CC, csatlakozó SPEED-CONNECT Sz. 1 SINAMICS S120 tápegységhez MOTION-CONNECT 800PLUS vontatott UL/CSA DESINA Dmax=12 mm, Hossz (m)= MOTION-CONNECT 800 PLUS Kábelek ipari használatra kábeltartókban. A MOTION-CONNECT kábel