Nem visszaküldhető

SIEMENS - Zavarszűrő 12...250V SN000606 - 3RT2916-1DG00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Zavarszűrő 12...250V SN000606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 12-250 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209740242

Sonepar cikkszám

SN000606

Gyártói cikkszám

3RT2916-1DG00

Gyártói típuskód

3RT2916-1DG00

Funkció:

dióda

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

12-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

    Túlfeszültség-csillapító, 12-250 V DC védődióda, 3RT2.1 kontaktorokhoz és 3RH2 segédkontaktorokhoz

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Műszaki részletek:

    • Feszültság: 12-250 V DC
    • Kompatibilis: 3RT2.1 kontaktorokkal és 3RH2 segédkontaktorokkal
    • Moduláris rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Hatékony védelem a túlfeszültség ellen
    • Mindig naprakész technológia