Nem visszaküldhető

SIEMENS - Zavarszűrő 24 V DC SN123784 - 3RT2926-1MR00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Zavarszűrő  24 V DC SN123784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123784

Gyártói cikkszám

3RT2926-1MR00

Gyártói típuskód

3RT2926-1MR00

Funkció:

dióda

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

    Túlfeszültség-csillapító

    A túlfeszültség-csillapító LED-es diódakombinációval rendelkezik, és 24 V DC feszültséggel működik, amely egyszerűen behelyezhető a 3RT2.2-es kontaktorokhoz.

    Műszaki adatok:

    • LED-es diódakombináció
    • 24 V DC feszültség
    • Kompatibilis a 3RT2.2-es kontaktorokkal
    • Egyszerű telepítés a kontaktorban lévő nyílásnak köszönhetően

    Ügyfélelőnyök:

    • Hatékony túlfeszültség-védelem
    • Nem befolyásolja a külső méreteket
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész