SIEMENS - Zavarszűrő 3RT2926-1CB00 SN153130 - 3RT2926-1CB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209779365
Sonepar cikkszám
SN153130
Gyártói cikkszám
3RT2926-1CB00
Gyártói típuskód
3RT2926-1CB00
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- Feszültség: 24-48 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- DC feszültség: 24-70 V DC
- Könnyű behelyezés a kontaktorban lévő nyílásnak köszönhetően
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Nem befolyásolja a külső méreteket
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer keretein belül
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító célja a 24-48 V AC, 50/60 Hz és 24-70 V DC feszültségek védelme a 3RT2.2-es kontaktorokhoz.