Nem visszaküldhető

SIEMENS - Zavarszűrő AC 48...127V, DC 70...150V SN000629 - 3RT2926-1CC00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Zavarszűrő AC 48...127V, DC 70...150V SN000629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V

  • Üzemi feszültség DC - 70-150 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 48-127 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209779372

Sonepar cikkszám

SN000629

Gyártói cikkszám

3RT2926-1CC00

Gyártói típuskód

3RT2926-1CC00

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

48-127 V

Üzemi feszültség DC:

70-150 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

48-127 V

    Túlfeszültség-csillapító

    A túlfeszültség-csillapító célja a túlfeszültségek csökkentése és a 3RT2.2-es kontaktorok védelme.

    Technikai részletek:

    • RC-elem
    • Feszültség: 48-127 V AC, 50/60 Hz
    • Feszültség: 70-150 V DC
    • Kompatibilis a 3RT2.2-es kontaktorokkal
    • Egyszerű behelyezés a kontaktorban lévő nyílásnak köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés
    • Hatékony védelem a túlfeszültségekkel szemben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész