SIEMENS - Zavarszűrő AC24-48V DC24-70V SN004871 - 3RT2916-1BB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209739949
Sonepar cikkszám
SN004871
Gyártói cikkszám
3RT2916-1BB00
Gyártói típuskód
3RT2916-1BB00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- Feszültség: 24-48 V AC, 50/60 Hz
- Feszültség: 24-70 V DC
- Kompatibilis: 3RT2.1 kontaktorokkal és 3RH2 segédkontaktorokkal
- Moduláris rendszer: SIRIUS
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültségek ellen
- Mindig naprakész megoldás a legújabb technológiák szerint
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító fő célja a 24-48 V AC és 24-70 V DC feszültségek védelme a 3RT2.1 kontaktorok és 3RH2 segédkontaktorok számára.