SIEMENS - Zavarszűrő dióda 3T mk-hoz AC 24 - 48V / DC 24-70V SN001347 - 3TX4490-3R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054561
Sonepar cikkszám
SN001347
Gyártói cikkszám
3TX4490-3R
Gyártói típuskód
3TX4490-3R
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szűrő kisfeszültséghez ; Zavarszűrő dióda 3T mk-hoz AC 24 - 48V / DC 24-70V