SIEMENS - Zavarszűrő dióda 3T mk-hoz AC 48V / DC 24-70V SN001348 - 3TX4490-3G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054516
Sonepar cikkszám
SN001348
Gyártói cikkszám
3TX4490-3G
Gyártói típuskód
3TX4490-3G
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szűrő kisfeszültséghez ; Zavarszűrő dióda 3T mk-hoz AC 48V / DC 24-70V