SIEMENS - Zavarszűrő dióda 3T mk-hoz DC 24V / 250V SN001346 - 3TX4490-3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054509
Sonepar cikkszám
SN001346
Gyártói cikkszám
3TX4490-3B
Gyártói típuskód
3TX4490-3B
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szűrő kisfeszültséghez ; Zavarszűrő dióda 3T mk-hoz DC 24V / 250V