SIEMENS - Zavarszűrő dióda 3Tmágn.kapcs.-hoz AC127-240V/DC150-250V GT50255 - 3TX4490-3T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054585
Sonepar cikkszám
GT50255
Gyártói cikkszám
3TX4490-3T
Gyártói típuskód
3TX4490-3T
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség kioldórelé ; Zavarszűrő dióda 3Tmágn.kapcs.-hoz AC127-240V/DC150-250V