SIEMENS - Zavarszűrő dióda 3Tmágn.kapcs.-hoz DC12-250V GT29686 - 3TX4490-3A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 12-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054493
Sonepar cikkszám
GT29686
Gyártói cikkszám
3TX4490-3A
Gyártói típuskód
3TX4490-3A
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
12-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Zavarszűrő dióda 3Tmágn.kapcs.-hoz DC12-250V