SIEMENS - Zavarszűrő GT53991 - 3RT2916-1JJ00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740082
Sonepar cikkszám
GT53991
Gyártói cikkszám
3RT2916-1JJ00
Gyártói típuskód
3RT2916-1JJ00
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- Feszültság: 24-48 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- DC feszültság: 12-24 V
- LED jelzőfény
- Kompatibilis a SIRIUS moduláris rendszerrel
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony védelem a túlfeszültségekkel szemben
- Mindig naprakész megoldás a megbízhatóság érdekében
Túlfeszültség-csillapító, varisztor LED-del
A termék fő célja a túlfeszültségek csillapítása, biztosítva ezzel a 3RT2.1 kontaktorok és 3RH2 segédkontaktorok védelmét.