SIEMENS - Zavarszűrő GT63516 - 3RT2916-1JK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 48-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740310
Sonepar cikkszám
GT63516
Gyártói cikkszám
3RT2916-1JK00
Gyártói típuskód
3RT2916-1JK00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
- Feszültségtartomány: 48-127 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- DC feszültségtartomány: 24-70 V DC
- Kompatibilis: 3RT2.1 kontaktorok és 3RH2 segédkontaktorok
- LED jelzőfény
- Egyszerű telepítés és integráció a SIRIUS moduláris rendszerbe
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültségekkel szemben
- Mindig naprakész megoldás a megbízható működés érdekében
Túlfeszültség-csillapító, varisztor LED-del
A termék fő célja a túlfeszültségek csillapítása, biztosítva a 48-127 V AC, 50/60 Hz és 24-70 V DC feszültségtartományban való működést.