SIEMENS - Zavarszűrő GT63893 - 3RT2926-1BB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209779310
Sonepar cikkszám
GT63893
Gyártói cikkszám
3RT2926-1BB00
Gyártói típuskód
3RT2926-1BB00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- Varisztor
- 24-48 V AC, 50/60 Hz
- 24-70 V DC
- Könnyű behelyezés a kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően
- Egyszerű és hatékony megoldás a túlfeszültségek csökkentésére
- Nem befolyásolja a külső méreteket
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító egy hatékony megoldás a túlfeszültségek kezelésére, amely könnyen integrálható a 3RT2.2 kontaktorokba.