SIEMENS - Zavarszűrő GT94580 - 3RT2926-1jk00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 48-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209822726
Sonepar cikkszám
GT94580
Gyártói cikkszám
3RT2926-1jk00
Gyártói típuskód
3RT2926-1jk00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Zavarszűrő