SIEMENS - Zavarszűrő SN000203 - 3RT2916-1EH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 12-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209739994
Sonepar cikkszám
SN000203
Gyártói cikkszám
3RT2916-1EH00
Gyártói típuskód
3RT2916-1EH00
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
12-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
- Feszültság: 12-250 V DC
- Kompatibilis: 3RT2.1 kontaktorokkal és 3RH2 segédkontaktorokkal
- Moduláris rendszer: SIRIUS
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony védelmi megoldás a túlfeszültségek ellen
- Mindig naprakész technológia a megbízhatóság érdekében
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító diódakombináció, amely 12-250 V DC feszültséghez készült, a 3RT2.1 kontaktorokhoz és 3RH2 segédkontaktorokhoz lett optimalizálva, biztosítva a rendszer védelmét.