SIEMENS - Zavarszűrő SN011385 - 3RT2916-1LM00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740129
Sonepar cikkszám
SN011385
Gyártói cikkszám
3RT2916-1LM00
Gyártói típuskód
3RT2916-1LM00
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
- LED-es oltódióda
- Túlfeszültség-csillapító
- Feszültság tartomány: 24-70 V DC
- Kompatibilis 3RT2.1 kontaktorokkal
- Kompatibilis 3RH2 segédkontaktorokkal
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültségek ellen
- Moduláris rendszer, amely könnyen bővíthető
- Mindig naprakész technológia
Túlfeszültség-csillapító, LED-es oltódióda, 24-70 V DC, 3RT2.1 kontaktorokhoz és 3RH2 segédkontaktorokhoz
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.