SIEMENS - Zavarszűrő SN021827 - 3RT2926-1BD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209779334
Sonepar cikkszám
SN021827
Gyártói cikkszám
3RT2926-1BD00
Gyártói típuskód
3RT2926-1BD00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- Varisztor
- 127-240 V AC
- 50/60 Hz
- 150-250 V DC
- Egyszerű behelyezés a kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően
- Egyszerű és hatékony megoldás
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként
- Külső méretek befolyásolása nélkül használható
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító fő célja a túlfeszültségek védelme a 3RT2.2-es kontaktorokhoz.